text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 8X20MM

  1. Artikelnummer 39410.080.020
  2. EAN 8715492822369
  3. UBB 950368010589
  4. UNSPSC 31162201

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
d1 8
Diameter (mm) 8
Lengte (L) (mm) 20
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

d2 14
d3 (min.) 7.76
e (max.) 4
k ≈ 4
  1. Download CAD model