text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 6X35MM

  1. Artikelnummer 39410.060.035
  2. EAN 8715492822284
  3. UBB 950368010175
  4. UNSPSC 31162201

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
d1 6
Diameter (mm) 6
Lengte (L) (mm) 35
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k ≈ 3
  1. Download CAD model