text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 10X30MM

  1. Artikelnummer 39410.100.030
  2. EAN 8715492822468
  3. UBB 950368011322
  4. UNSPSC 31162201

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
d1 10
Diameter (mm) 10
Lengte (L) (mm) 30
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

d2 14.5
d3 (min.) 9.4
e (max.) 5
k ≈ 3
  1. Download CAD model