text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dez. 2017
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
D-sluitingen (chain)
D-sluitingen, staal
16812
16812.120.001
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
D-Sluiting Staal Elektrolytisch verzinkt 12MM
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
b
25
d2
12
D (mm)
12
h
50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16812.120.001
EAN
8715494456784
UBB
500502113953
UNSPSC
31162803