text.skipToContent text.skipToNavigation

Constructiebout UNC overmaats ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Thermisch verzinkt Gr.A325 Type 1 overmaats 1/2-13X2 Inch

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch ASTM F3125

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 2 Inch
Klasse Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch ASTM F3125
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 2A vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 2B. Passende moeren zijn overmaats getapt volgens ASTM A563overmaats

Afmetingen

F 0.875
H 0.3125
LT(min.) 1
TPI 13

Normeringen

ASME B18.2.6

Artikelnummers

Artikelnummer U04210.050.0200
EAN 8715492877499
UBB 500624074521
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.