text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Constructiebouten
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
Constructiebouten
U04210
U04210.050.0175
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
Constructiebout UNC overmaats ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Thermisch verzinkt Gr.A325 Type 1 overmaats 1/2-13X1.3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch
ASTM F3125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Lengte
1.3/4 Inch
Klasse
Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch
ASTM F3125
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 2A vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 2B. Passende moeren zijn overmaats getapt volgens ASTM A563overmaats
Afmetingen
F
0.875
H
0.3125
LT(min.)
1
TPI
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U04210.050.0175
EAN
8715492877284
UBB
500624074455
UNSPSC
31162400