text.skipToContent text.skipToNavigation

Constructiebout UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Blank Gr.A325 Type 1 7/8-9X4.1/2

  1. Artikelnummer U04005.087.0450
  2. EAN 8715492870223
  3. UBB 500624046990
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 7/8
Lengte (L) (Inch - ft) 4.1/2
TPI 9
Klasse Gr.A325 Type 1
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Technisch ASTM F3125
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.2.6
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 1.7/16
H 35/64
LT (min.) 1.50
TPI 9