text.skipToContent text.skipToNavigation

Constructiebout met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 4.6/5 M12X55


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.6/5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 55 mm
Klasse 4.6/5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrisch

Afmetingen

b 20.5
d-D M12
k 8
L (mm) 55
m 10.8
P 1.75
s 18

Normeringen

EN 15048

Artikelnummers

Artikelnummer 08440.120.055
EAN 8717077305632
UBB 500650911620
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.