text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
08440
08440.120.050
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
Constructiebout met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 4.6/5 M12X50
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
4.6/5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M12
Lengte
50 mm
Klasse
4.6/5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrisch
Afmetingen
b
20.5
d-D
M12
k
8
L (mm)
50
m
10.8
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
15048
Artikelnummers
Artikelnummer
08440.120.050
EAN
8717077305625
UBB
500650911547
UNSPSC
31162400