text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen, gedraaid DIN 1 B Automatenstaal 16X140MM

  1. Artikelnummer 39000.160.140
  2. EAN 8717077040748
  3. UBB 500644913484
  4. UNSPSC 31163205

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
d1 16
Diameter (mm) 16
Lengte (L) (mm) 140
Remarks
  • Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN 1 B
ISO 2339 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c (max.) 2.5
d2 > 110
d2 160
r ≈ 16
W (min.) 18
  1. E-doc downloaden
  2. Download CAD model