text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen, gedraaid DIN 1 B Automatenstaal 13X80MM

  1. Artikelnummer 39000.130.080
  2. EAN 8717077040656
  3. UBB 500644912569
  4. UNSPSC 31163205

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
d1 13
Diameter (mm) 13
Lengte (L) (mm) 80
Remarks
  • Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 2339 B
DIN 1 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c (max.) 1.9
d2 > 75
d2 110
r ≈ 13
W (min.) 15
  1. E-doc downloaden
  2. Download CAD model