text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 6X12MM

  1. Artikelnummer 39710.060.012
  2. EAN 8715492824523
  3. UBB 950359129638
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
d1 6
Diameter (mm) 6
Lengte (L) (mm) 12
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8744
DIN 1471
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.8
d2 6.3
r ≈ 6
Tolerantie h11
V 22.8
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model