text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 4X30MM

  1. Artikelnummer 39710.040.030
  2. EAN 8715492824356
  3. UBB 950359128317
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
d1 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) (mm) 30
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8744
DIN 1471
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.5
d2 4.25
r ≈ 4
Tolerantie h11
V 10.6
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model