text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39710
39710.015.006
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
Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 1,5X6MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.5 mm
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tolerantie
h9
V
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2602
ISO
≈8744
DIN
1471
Artikelnummers
Artikelnummer
39710.015.006
EAN
8717077083257
UBB
500645361675
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie