text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 1,5X4MM

  1. Artikelnummer 39710.015.004
  2. EAN 8715492823878
  3. UBB 950359124431
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
d1 1.5
Diameter (mm) 1.5
Lengte (L) (mm) 4
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN 1471
ISO ≈8744
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.2
d2 1.6
r ≈ 1.5
Tolerantie h9
V 1.6
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model