text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39700
39700.020.005
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
Cilindrische kerfpen met tap DIN 1470 Automatenstaal 2X5MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
2 mm
Lengte
5 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
5
r ≈
2
Tolerantie
h9
V
2.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2601
ISO
≈8739
DIN
1470
Artikelnummers
Artikelnummer
39700.020.005
EAN
8715492823083
UBB
950359117914
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie