text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Selecteer uw land en taal
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Duitsland
Italië
Fabory Group
Export
Europa
中国
Selecteer uw taal :
Nederlands
Frans
Engels
Selecteer uw taal :
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Selecteer uw taal :
Frans
Engels
Selecteer uw taal :
Engels
Selecteer uw taal :
Hongaars
Engels
Selecteer uw taal :
Nederlands
Engels
Selecteer uw taal :
Pools
Engels
Selecteer uw taal :
Portugees
Engels
Selecteer uw taal :
Roemeens
Engels
Selecteer uw taal :
Slowaaks
Engels
Selecteer uw taal :
Spaans
Engels
Selecteer uw taal :
Tsjechisch
Engels
Selecteer uw taal :
Chinees
Selecteer uw taal :
Duits
Engels
Selecteer uw taal :
Italiaans
Engels
Nederlands / Nederlands
Selecteer uw land en taal
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Duitsland
Italië
Fabory Group
Export
Europa
中国
Selecteer uw taal :
Nederlands
Frans
Engels
Selecteer uw taal :
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Selecteer uw taal :
Frans
Engels
Selecteer uw taal :
Engels
Selecteer uw taal :
Hongaars
Engels
Selecteer uw taal :
Nederlands
Engels
Selecteer uw taal :
Pools
Engels
Selecteer uw taal :
Portugees
Engels
Selecteer uw taal :
Roemeens
Engels
Selecteer uw taal :
Slowaaks
Engels
Selecteer uw taal :
Spaans
Engels
Selecteer uw taal :
Tsjechisch
Engels
Selecteer uw taal :
Chinees
Selecteer uw taal :
Duits
Engels
Selecteer uw taal :
Italiaans
Engels
Nederlands / Nederlands
Inloggen
Registreren
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Hardware & systemen
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Kerfnagels & -pennen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
...
Kerfnagels & -pennen
39730
39730.050.030
Login om prijzen te bekijken
Uw wachtwoord moet minimaal 6 tekens bevatten, inclusief één speciaal teken en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 5X30MM
Artikelnummer
39730.050.030
EAN
8715492826220
UBB
950359661424
UNSPSC
31163215
Prijs per 
-
Incl. BTW
Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
-
+
Voeg toe
Bekijk de voorraad in uw Fabory Center
Afdrukken
Download PDF
Previous
Next
Specificaties
d
1
5
Diameter (mm)
5
Lengte (L) (mm)
30
Remarks
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort
Automatenstaal
Standaarden
ISO
8740
DIN
1473
Selecteer een andere maat
Specificaties
c ≈
0.6
d
2
≈
5.25
f ≈
2
r ≈
5
Tolerantie
h11
V
16.5
Download extra informatie
Download CAD model