text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 4X8MM

  1. Artikelnummer 39730.040.008
  2. EAN 8715492826046
  3. UBB 950359659956
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
d1 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) (mm) 8
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN 1473
ISO 8740
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.4
d2 4.25
f ≈ 1.8
r ≈ 4
Tolerantie h11
V 10.6
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model