text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 4X36MM

  1. Artikelnummer 39730.040.036
  2. EAN 8715492826121
  3. UBB 950359660681
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
d1 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) (mm) 36
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8740
DIN 1473
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.4
d2 4.25
f ≈ 1.8
r ≈ 4
Tolerantie h11
V 10.6
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model