text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39730
39730.030.006
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
Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 3X6MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
3 mm
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.2
D (mm)
3
f ≈
1.3
L (mm)
6
r ≈
3
Tolerantie
h9
V
6.15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Artikelnummers
Artikelnummer
39730.030.006
EAN
8715492825957
UBB
950359659204
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie