text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 3X30MM

  1. Artikelnummer 39730.030.030
  2. EAN 8715492826022
  3. UBB 950359659873
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
d1 3
Diameter (mm) 3
Lengte (L) (mm) 30
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8740
DIN 1473
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.4
d2 3.20
f ≈ 1.3
r ≈ 3
Tolerantie h9
V 6.15
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model