text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2X24MM

  1. Artikelnummer 39730.020.024
  2. EAN 8715492825858
  3. UBB 950359658396
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
d1 2
Diameter (mm) 2
Lengte (L) (mm) 24
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8740
DIN 1473
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.25
d2 2.15
f ≈ 0.9
r ≈ 2
Tolerantie h9
V 2.85
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model