text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M2,5X6

  1. Artikelnummer 24510.025.006
  2. EAN 8715492628145
  3. UBB 950353676717
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2,5
Lengte (L) (mm) 6
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7
  1. Download CAD model