text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X80

  1. Artikelnummer 24520.080.080
  2. EAN 8715492631282
  3. UBB 950353121722
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 80
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1207
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. Download CAD model