text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
Thread length (min.) 38
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Normeringen

ISO ≈1207
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Artikelnummers

Artikelnummer 24520.080.030
EAN 8715492631190
UBB 950353121078
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.