text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24520
24520.060.060
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X60
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
60 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
60
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.060.060
EAN
8715492630995
UBB
950353335090
UNSPSC
31161504