text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10

  1. Artikelnummer 24520.060.010
  2. EAN 8715492630865
  3. UBB 950353119015
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 10
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. Download CAD model