text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24520
24520.050.050
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X50
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M5
Lengte
50 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
50
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
DIN
84
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.050.050
EAN
8715492630780
UBB
950353118447
UNSPSC
31161504