text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X100

  1. Artikelnummer 24520.050.100
  2. EAN 8715492630841
  3. UBB 950353118850
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 100
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3
  1. Download CAD model