text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24520
24520.020.006
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X6
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M2
Lengte
6 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.020.006
EAN
8715492629678
UBB
950353111251
UNSPSC
31161504