text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24520
24520.120.080
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X80
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
80 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
Thread length (min.)
38
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
7
L (mm)
80
n
3
P
1.75
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.120.080
EAN
8715492631596
UBB
950353123884
UNSPSC
31161504