text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X25

  1. Artikelnummer 24520.120.025
  2. EAN 8715492631510
  3. UBB 950353123132
  4. UNSPSC 31161504
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) (mm) 25
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3
  1. Download CAD model