text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24520
24520.100.050
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X50
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
50
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈1207
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.100.050
EAN
8715492631428
UBB
950353122555
UNSPSC
31161504