text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Blank 4.8 ISO 1207 M2,5X4

  1. Artikelnummer 24501.025.004
  2. EAN 8717077224391
  3. UBB 500648422508
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Aanvullende informatie ISO 1207
Diameter (d-D) M2,5
Lengte (L) (mm) 4
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7
  1. Download CAD model