text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
56410
56410.030.016
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X16
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
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
M3
Lengte
16 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
16
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
56410.030.016
EAN
8715492862570
UBB
950353317841
UNSPSC
31161504