text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Elektrolytisch verzinkt #6-32X1/4 ft

  1. Artikelnummer U07001.013.0025
  2. EAN 8717077361539
  3. UBB 500620946490
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) #6
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (L) (Inch - ft) 1/4
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
TPI 32
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad
ASME B18.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 0,226
H 0.138
J 7/64
LT (min.) 0.75
Gangen per Inch 32