text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/8-11X2.1/4

  1. Artikelnummer U07000.062.0225
  2. EAN 8717077359109
  3. UBB 500620916949
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 5/8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (L) (Inch - ft) 2.1/4
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
TPI 11
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad
ASME B18.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 0,938
H 0.625
J 1/2
LT (min.) 1.75
Gangen per Inch 11