text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M5X60

  1. Artikelnummer 07027.050.060
  2. EAN 8717077296275
  3. UBB 500650818171
  4. UNSPSC 31162400
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 60
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b 22
dk (max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 5
s 4