text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X180

  1. Artikelnummer 07027.100.180
  2. EAN 8717077297258
  3. UBB 500650827990
  4. UNSPSC 31162400
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 180
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b 32
dk (max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 10
s 8