text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M3X12

  1. Artikelnummer 07023.030.012
  2. EAN 8717077281462
  3. UBB 500647934461
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 12
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b 18
dk (max.) 5.5
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 3
P 0.50
s 2.5
  1. Download CAD model