text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M6X300

  1. Artikelnummer 07000.060.300
  2. EAN 8717077053434
  3. UBB 500645037952
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 300
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b 24
dk (max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5
  1. Download CAD model