text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
07000
07000.014.006
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M1,4X6
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
12.9
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
M1.4
Lengte
6 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
6
d-D
M1.4
dk(max.)
2.6
Voldraad als L ≤
12
k (max.)
1.4
L (mm)
6
P
0.3
s
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.014.006
EAN
8717077053199
UBB
500645035550