text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
07015
07015.030.010
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M3X10
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
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
10
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07015.030.010
EAN
8717077053663
UBB
500645040253