text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Impulsmoeraanzetters 8941077806

  1. Artikelnummer 8941077806CHPN
  2. UBB 500619530925
  3. UNSPSC 27112713
  4. Artikelnr fabrikant 8941077806

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Optimaliseer het comfort voor de gebruiker met een licht en krachtig gereedschap; Ergonomisch en intuïtief bedienbaar; Grote slijtvastheid.

1" rechte slagmoersleutel met 6" (152 mm) verlengde as 17 lbs (7,7kg) veroorzaakt minder vermoeidheid voor de gebruiker dankzij een aluminium behuizing 1.700 ft-lbs (2.320 Nm) maximum koppel achteruit Geïntegreerde beschermkap op de behuizing van het slagmechanisme Twin hammer mechanisme in oliebad Speciale hendel voor vooruiten achteruitregeling Ergonomische zijhandgreep met softgrip 4 vermogensstanden voor beide richtingen en aan beide kanten van het gereedschap Naar beneden gerichte uitlaat blaast lucht weg van de werkplek Dophouderring gecombineerd met houder met gat

Luchtaansluiting (inch) 1/2
Aansluiting 1 Inch
Lucht verbruik 23.4 l/sec
Draaimoment 2100 Nm
Type nr. CP7780-6
RPM (toeren per minuut) 5000