text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Haspels 1308800

  1. Artikelnummer 8F229725
  2. EAN 4007123596393
  3. UBB 500647315299
  4. UNSPSC 26121635
  5. Fabrikant artikel nr 1308800

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Super-Solid Kompakt IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw. Voor universeel gebruik buiten en op bouwwerven, IP 44. Uiterst stabiel stalen frame met exclusieve stabilitiet. Uitzonderlijk robuuste geintergreerde handgreep voor comfortabele kabelvoering. Haspelhuis uit nieuwe kunststof met verstevigende ribben, gemonteerd op een uitermate stabiel frame. De RN-kabel is getest voor zware bouwomstandigheden conform VDE 0100 deel 704. 3 spatwaterdichte veiligheids stopcontacten met zelfsluitenden afdekkklepjes voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen. Overhittingsbeveiliging, controle-lichtjes bij overhitting en overbelasting. Kabel lengte: 10 m. Kabel benaming: H07RN-F 3G1,5. Kabel kwaliteit: Rubber-Neopreen. Kabel kleur: Zwart. Haspel-Ø: 180 mm.