text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady LS ZH Krimpkous draadmarkering BM71-750-175-7641Y 600PC

  1. Artikelnummer 6K959558
  2. UBB 500671655685
  3. UNSPSC 46180000
  4. Fabrikant artikel nr 141340

Prijs per 
-


Verpakking: 1

BMP71/TLS2200/TLS PC LINK Consumables, BMP71 halogeenvrije PermaSleeve krimpkousen met lage rookemissie, BM71-750-175-7641Y

Lage rookemissie, halogeenvrij en zelfdovend

Kleur Geel
Breedte (mm) 44.83
Basismateriaal Dieselbestendige, hittekrimpende polyolefin krimpkousen
Brady material number B-7641
Legend BMP71 halogeenvrije PermaSleeve krimpkousen met lage rookemissie
Max. service temp. °C 105 °C
Max. wire/cable diameter (mm) 17.78
Min. service temp. °C -55 °C
Min. wire/cable diameter (mm) 9.52
Print technology Thermal Transfer
Printable sides Single-sided Printable
Printer compatibility BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Product regulations IMO
Ribbon series M71-R6600
Vertical repeat (mm) 41.28
Conformiteit BS-6853 (1) voertuigcategorie 1A; EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3; halogeenvrij
Industrie Data- en telecom; elektrische markt
Inhoud (stuks) 600
Diepte (mm) 199
Afwerking Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Toepassingsmethode Draad- en kabelmarkering;Labels voor datacom, A/V-apparatuur en visuele apparatuurbediening
Hoogte (mm) 31.4
Lengte (L) (mm) 44.83
Type nr. B-7641
Gewicht (g) 1588
Vorm Rechthoek