text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
79624FIS
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
Bout voor T-gleuf DIN 787 8X60
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
Voordelen en nut - De bouwvorm van de hamerkopbout maakt een eenvoudige en snelle plaatsing in de rail mogelijk. - De verende werking van de elastieken garandeert een eenvoudige en nauwkeurige positionering in de rail. - Door de montagemethode met een draai van 90° is de montage achteraf in geïnstalleerde rails mogelijk. - Dankzij de gegroefde stift van de FHS Clix N is na de montage nog een eenvoudige lengteaanpassing met behulp van BOL N mogelijk.
Artikelnummers
Artikelnummer
79624FIS
EAN
4006209796245
UBB
500616854708
UNSPSC
31161611
Fabrikant artikelnummer
79624