text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Breekhamer GSH 3


Breekhamer met SDS-plus GSH 3 E De specialist voor renovatie en sanering Hoge afnamecapaciteit door krachtige motor van 650 W en speciale tegelbeitel Lange levensduur door extreem robuust slagwerk en gereedschaphouder alsook oliesmering Uitstekend te hanteren door gering gewicht van slechts 3,5 kg, compact design, vergrendelbare gasgeefschakelaar en softgrip Perfecte afstemming van hamer en beitel: daardoor tot 40% sneller resultaat Door het optimale samenspel van hamer en beitel tot 90% minder tegelbreuk Servicedeksel voor eenvoudig en snel wisselen van de koolborstels Tegelbeitel 260 x 40 mm (2 608 690 091) Puntbeitel (ET-nr. 2 608 690 095) Opbergkoffer (2 605 438 482) Extra handgreep (2 602 025 140) Vettube (ET-nr. 1 615 430 005)

Artikelnummer B4360.000.005
Breedte 89
Hoogte 208
Spanning 230
Lengte 376
Nom. opgenomen vermogen 650
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 89
Hoogte 208
Spanning 230
Lengte 376
Nom. opgenomen vermogen 650
Machinegewicht 3.5
Max. energie enkele slag 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Max. aantal slagen 3500

Artikelnummers

Artikelnummer B4360.000.005
EAN 3165140326179
UBB 500505903681
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611320703
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.