text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu Zaklamp GLI PORTALED 136SOLO (zonder accu/lader

  1. Artikelnummer B4180.000.010
  2. EAN 3165140645386
  3. UBB 500617172241
  4. UNSPSC 27112800
  5. Artikelnr fabrikant 0601446100

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Heldere ruimteverlichting met 60 LED's

Acculamp GLI PortaLED 136 Perfecte verlichting voor elke toepassing! Heldere ruimteverlichting met 60 LED's Makkelijk transport: werkverlichting en L-BOXX in één Flexibele helderheids- en hoekinstelling voor optimale verlichting Compatibel met Bosch L-BOXX-systeem Flexibel inzetbaar met alle Bosch 14,4 en 18 volt Lithium-Ion-accu’s Verlichtingsduur tot 2,5 uur bij helderste stand Extreem robuuste constructie: deksel tot 100 kg belastbaar Beschikbaar in drie formaten Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang Soloversie

Lengte (L) 450
Hoogte (mm) 140
Type nr. GLI PortaLED 136
Voltage 14.4/18.0
Breedte (mm) 355