text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Bosch Accu Slagmoersleutel GDX 18 V-EC+L-BOXX

  1. Artikelnummer B4330.000.165
  2. EAN 3165140661997
  3. UBB 500625433221
  4. UNSPSC 27111701
  5. Fabrikant artikel nr 06019B9102

Speciale gereedschapsopname gecombineerd 1/2" vierkant en 1/4" zeskant – voor nog meer toepassingen

Accudraaislagmoeraanzetter GDX 18 V-EC De universeelste slagschroevendraaier in zijn klasse – met nog langere levensduur Speciale gereedschapsopname gecombineerd 1/2" vierkant en 1/4" zeskant – voor nog meer toepassingen Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte 3-traps PowerControl – voor verschillende draaimomenten bij de meest uiteenlopende toepassingen Toerental: 0-1.300/2.000/2.800 min-1 instelbaar Aantal slagen: 0-1.100/2.600/3.200 min-1 instelbaar Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang Karton 1/2 L-BOXX-inlay toestel en oplaadapparaat (2 608 438 092)

Lengte (L) (mm) 655
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 2.800 min-1
Draaimoment 185 Nm
Voltage 18